BOSCH Hex Shank Arbor (Mata Bor Tengah Holesaw)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Arbor Length (mm)102
Compatible Hole Saw Diameter Range (mm)32 to 210
Hex Shank (mm)6.35
Working Length (mm)44

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Arbor dan Bor Pilot untuk Efektif dalam pemasangan dan pemusatan hole saw dengan ulir.

Saat Anda bekerja dengan hole saw berulir, Anda menginginkan arbor hole saw andal. Pilihan kami berisi arbor untuk hole saw beserta jenis shank yang sesuai dengan berbagai soket alat. Untuk digunakan dengan hole saw dengan ulir.

Saat Anda bekerja dengan hole saw berulir, Anda menginginkan arbor hole saw andal. Pilihan kami berisi arbor untuk hole saw beserta jenis shank yang sesuai dengan berbagai soket alat. Untuk digunakan dengan hole saw dengan ulir.
Fitur
- Efektif dalam pemasangan dan pemusatan hole saw dengan ulir
- Hex shank untuk sambungan yang kuat dan transmisi torsi maksimum pada chuck tiga rahang dan dudukan alat heksagonal internal ¼"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait