BOSCH Diamond Core Cutter

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp789.900 - Rp4.399.900
Spesifikasi
Segment Height (mm)10
Shank (inch)1 1/4 UNC
Working Length (mm)450

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PRO Core Cutter wet untuk Masa Pakai Lama dalam Pengeboran Basah pada Beton

Baik Anda mengebor untuk anchor atau memotong lubang untuk perpipaan, mengebor lubang besar pada beton adalah pekerjaan sulit – terlebih lagi ketika Anda perlu mengebor beton bertulang. Kami merancang PRO Core Cutter wet tahan lama untuk membantu Anda melakukan tugas-tugas berat ini.
Daya tahan mengesankan dari PRO Core Cutter wet didukung oleh dua ciri khas Bosch. Segmen pemotongannya dibuat menggunakan grit intan berkualitas tinggi yang diatur dalam matriks logam premium dan dilas laser ke batangnya, sehingga memastikan kekuatan dan performa tahan lama.
Fitur
- Masa Pakai Lama dalam pengeboran basah pada beton
- Segmen intan tinggi yang lebih tahan lama
- Grit dan matriks intan berkualitas tinggi untuk daya tahan dan presisi.
- Dengan ulir UNC 1 1/4 inci untuk bor intan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan