BOSCH Cordless Hedge Trimmer (Mesin Pemangkas Semak)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Battery Voltage (V)18
Blade Length (cm)60
Cutting Speed (rpm)1500
Dimensions (mm)239x1148x189
Movement Rate without Nominal Load (spm)3000
Recommended Battery (Ah)>=4.0
Saw Blade Gap (mm)23
Sound Level (dBA)91
Sound Pressure Level (dBA)83
Uncertainty K (dB)2
Uncertainty K (m/s²)1.5
Vibration Emission Value ah (m/s²)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Brushless motor bertenaga untuk performa tinggi dan masa pakai yang lama
- Memotong dahan pohon yang lebih tebal tanpa risiko macet berkat Sistem Antipemblokiran dari Bosch yang dipatenkan
- Mudah digunakan berkat bobotnya yang ringan, desain yang ergonomis, dan keseimbangan optimal – cocok untuk bekerja lebih lama

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait