BOSCH Mesin Potong Ranting Rechargeable

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Area Cut per Battery Charge (m²)22
Battery Charging Time (hour)3
Battery Voltage (V)3.6
Blade Length (cm)12
Blade Width (mm)80
No Load Operating Time (minute)Up to 40
Saw Blade Spacing (mm)8
Working with Battery Capacity (Ah)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Memangkas semak-semak dan tepi taman dengan mudah dan ringan
- Two in one: Untuk pemangkasan semak-semak dan rumput
- Penggantian pisau tanpa alat untuk penggantian sambungan tanpa repot
- Nikmati mobilitas tinggi dengan alat berdaya baterai di taman
- Bobot ringan sebesar 530 g dengan desain yang ringkas menjadikan alat praktis disimpan dan langsung siap digunakan
- Baterai lithium-ion 3,6 V terintegrasi untuk kinerja yang optimal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan