SATA Tinner Snips Right Cut

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Cold-rolled steel sheet (mm)1.2
Specification (inch)10
Stainless Steel Sheet (mm)0.9
Total Length (mm)263

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

- The body is forged from a single piece, resulting in high strength.
- High-frequency hardening of the cutting edge ensures sharp shearing.
- The product undergoes overall heat treatment for durability.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan