SATA Conical Pointed-Nose

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Cutter Head Diameter D1 x Length L2 (mm)10x20
Shank Diameter d2 (mm)6
Total Length L1 (mm)60
TypeM

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

- It is mainly used for general machining of metal materials such as steel, cast steel, cast iron, and stainless steel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan