Sumitomo Electric Hard Metal ZX Coat Extra Long End Mill (4 Flute)

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)25
CornerWith land
Helix Angle45°
MaterialACZ10M
Number of Tips4
Overall Length (mm)65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
HHM-ZX type 4-flute long blade type.
Rigid end mill that can process deep steps with long blade length with high accuracy
* For separately shipped products, if you order by cash on delivery, it will be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan