Sumitomo Electric Hard Metal WDX Drill

Sebelum PPN:
Rp7.899.900
Spesifikasi
CoatingCVD coat, PVD coat, Aurora coat
Effective Length (mm)29
Overall Length (mm)88
Shank Diameter (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* For separately shipped products, if you order by cash on delivery, it will be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan