Sumitomo Electric Hard Metal Turning insert WNMG-SX

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsSteel
Chip breakerDouble sided
Clearance Angle (°)0
Cutting Blade Length (mm)8.7
Cutting areaLight to medium cutting
Inscribed circle IC(mm)12.7
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Right or Left HandWithout permission
ShapeHexagon 80 °
Socket ShapeCylindrical hole
Thickness (mm)4.76
Thickness Tolerance (mm)±0.13
TypeNegative
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Copy processing and step lifting are possible.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan