Sumitomo Electric Hard Metal Tsukkiru-kun Jr. Holder

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Dimension HF (mm)20
Dimensions of Head (mm)LH2:35
Fig1
Groove Width (mm)5
Overall Length (mm)125
Right or Left HandLeft [L]
Shank Height (mm)20
Shank Width (mm)20
Tip (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Economical with large diameter steel shanks up to Φ100mm
1 corner self-grip type
*The image is a representative image.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan