Sumitomo Electric Hard Metal Throwaway Tip

Sebelum PPN:
Rp5.699.900
Spesifikasi
Clearance Angle (°)0[N]
Corner Height Tolerance (mm)±0.15
Cutting Blade (mm)19
Cutting Blade Length (mm)19.3
Cutting areaMedium cutting
Inscribed circle IC(mm)19.05
Insert Thickness (mm)6.35[06]
Insert UsedDiamond [C]
Right or Left HandNone [N]
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.10
TypeNegative
With Or Without HoleYes (cylindrical bore)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
80° diamond shaped negative insert.
R groove/copy
*The image is a representative image.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan