Sumitomo Electric Hard Metal Throwaway Tip

Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
AccuracyG
Chip breakerFF
Clearance Angle (°)7[C]
Color of TipSilvery white
Cutting Blade (mm)11
Cutting Blade Length (mm)11.6
Height Tolerance (mm)±0.025
Inscribed circle IC(mm)9.525
Insert Thickness (mm)3.97[T3]
Insert UsedDiamond [D]
Product Typepositive
Right or Left HandNone [N]
Suitable For1
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.025
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a positive insert.
Micro cutting
*The image is a representative image.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan