Sumitomo Electric Hard Metal Throwaway Tip

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Clearance Angle (°)7[C]
Corner Radius (mm)0.4[04]
Cutting Blade (mm)9
Cutting Blade Length (mm)9.525
Inscribed circle IC(mm)9.525
Insert Thickness (mm)3.97[T3]
Insert Usedsquare [S]
Right or Left HandNone [N]

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
New high feed finishing breaker with wiper blade.
*The image is a representative image.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan