Sumitomo Electric Hard Metal Throwaway Tip

Sebelum PPN:
Rp3.399.900 - Rp5.299.900
Spesifikasi
Breaker TypePocky type
Chip breakerMP
Clearance Angle (°)0[N]
Right or Left HandNone [N]
Thickness Tolerance (mm)±0.13
TypeNegative
With Or Without HoleYes (cylindrical bore)
With or Without BreakerOne side

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Single-sided, low resistance design for rough cutting.
*The image is a representative image.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan