Sumitomo Electric Hard Metal Throwaway Tip

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Breaker TypeWith handle
Chip breakerFY
Clearance Angle (°)7[C]
CoatingAC1030U
Corner Height Tolerance (mm)±0.025
Cutting areaFinish cutting
Insert UsedDiamond [C]
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.025
Typepositive
With Or Without HoleYes (cylindrical bore + one-sided chamfer)
With or Without BreakerOne side

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wide breaker with sharp edges.
*The image is a representative image.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan