Sumitomo Electric Hard Metal Throwaway Tip

Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp4.499.900
Spesifikasi
Clearance Angle (°)0[N]
Cutting areaMedium cutting
Insert UsedDiamond [C]
Right or Left HandNone [N]
Thickness Tolerance (mm)±0.13
TypeNegative
With Or Without HoleYes (cylindrical bore)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
80° diamond shaped negative insert.
*The image is a representative image.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan