FUJI LATEX Soft Absorber FA-4250YD/FWM-4250YBD Series

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
Adapter Model0.7 to 3
Collision Speed Range (m/s)0.7 to 3
Maximum Absorbed Energy (J)441
Maximum Equivalent Mass (kg)390
Orifice Methodporous type
Stroke (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan