Sumitomo Electric Hard Metal Sumidia coated ball end mill

Sebelum PPN:
Rp8.099.900
Spesifikasi
Fig1
MaterialDCM20
Number of Tips2
Overall Length (mm)50
Shank Diameter (mm)4
Surface TreatmentSDC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*The image is a representative image.
Feature
=Specification&"
"&ball

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan