Sumitomo Electric Hard Metal Sumidia Binderless Ball End Mill

Sebelum PPN:
Rp35.999.900 - Rp36.999.900
Spesifikasi
Blade Diameter Tolerance (mm)A:-0.01,B:+0.01
Dimension Tolerance (mm)[Ball Radius] A: -0.005, B: +0.005
Fig1
MaterialNPDB10
Number of Tips1
Overall Length (mm)40
Shank Diameter (mm)4
Shank Diameter Toleranceh5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*The image is a representative image.
Feature
=Specification&"
"&PCD/Ball for precision finishing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan