Sumitomo Electric Hard Metal SEC-Solid Sumiboron Tool Holder

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Clamp MechanismClamp on
Compatible InsertDNGN1103○○
Cutting Edge Angle (°)93
Dimension HF (mm)25
Fig1
Height H (mm)25
Offset7
Right or Left HandRight [R]
ShapeInsert: Diamond [D]
Tip (mm)32
Width B (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SEC-Solid Sumiboron tool bit.
For general turning and copying.
*The image is a representative image.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan