Sumitomo Electric Hard Metal SEC-Grooving Tool Holder

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
ClampClamp on
Fig1
Height (mm)Cutting edge: 32
Overall Length (mm)170
Shank Height (mm)32
Shank Width (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Multi-function external diameter cutter (for grooving, traversing, and copying).
*Please use the same combination of insert and holder cutting edge width CW.
*The maximum cut-off diameter is the value when using an RE=0.2mm insert.
*Maximum groove depth CDX is the value when grooving.
*The image is a representative image.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan