Sumitomo Electric Hard Metal SEC-Grooving Tool Holder

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
ClampClamp on
Fig1
Height (mm)Cutting edge: 16
Offset0
Overall Length (mm)120
Shank Height (mm)16
Shank Width (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For external diameter multi-function small lathes (for grooving, traversing, and copying).
*Please use the same combination of insert and holder cutting edge width CW.
*Maximum groove depth CDX is the value when grooving.
*The image is a representative image.
Feature
=Specification&"
"&Offset Zero

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan