Sumitomo Electric Hard Metal SEC-Grooving Tool Holder

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
ClampClamp on
Fig1
Maximum Cutting Depth (mm)25(23)
Overall Length (mm)170
Shank Height (mm)32
Shank Width (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For external deep grooving and parting off.
*Please use the same combination of insert and holder cutting edge width CW.
*The maximum cut-off diameter is the value when using an RE=0.2mm insert.
*Maximum groove depth CDX is the value when grooving.
*The image is a representative image.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan