Sumitomo Electric Hard Metal SEC-Grooving tool

Sebelum PPN:
Rp10.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For external deep grooving and cut-off, with outstanding chip control and vibration resistance for stable machining
Feature
=Specification&"
"&*Height (mm): 20*Width (mm): 20*Total length (mm): 125*Cutting edge distance (mm): 20*Cutting edge height (mm): 20*Head (mm): 48*Cutting edge width (mm): 3*Maximum groove depth (mm): 32*Maximum parting diameter (mm): 64*Fig: 1*Left-handed

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan