Sumitomo Electric Hard Metal SEC-Grooving Insert

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
CoatingAC1030U
Corner Radius (mm)0.2
Fig1
Insert Thickness (mm)3.6
Maximum Cutting Depth (mm)1.4
Tip (mm)WF:4.65,WF3:1.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For chamfering.
*The minimum machining diameter DMIN is 08 size: 8mm, 09 size: 9mm, 10 size: 10mm.
*The image is a representative image.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan