Sumitomo Electric Hard Metal SEC-Grooving Insert

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
CoatingAC1030U
Corner Radius (mm)0.2
Dimensions (mm)[Cutting edge distance] WF: 4.80, WF3: 3.2
Insert Thickness (mm)3
Maximum Cutting Depth (mm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SEC-Grooving Bit SSH type.
Grooving
*The image used is for right-handed (R).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan