Sumitomo Electric Hard Metal SEC-Grooving Insert

Sebelum PPN:
Rp4.399.900 - Rp4.699.900
Spesifikasi
Chip breakerGA
Corner Radius (mm)0.2
Overall Length L (mm)21.1
Tolerance A (mm)-0.025

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Insert for GND type grooving tool.
General-purpose for non-ferrous metals
*Please use the same combination of insert and holder cutting edge width CW.
*Cannot be used with GNDXL/GNDIS type holders.
*When performing lateral feed (groove widening) processing, please use a multi-function/copying insert.
*Can also be used with SEC-Grooving/Cut-Off Tool GND Type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan