Sumitomo Electric Hard Metal SEC-External Diameter Tool Holder

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
ClampDouble clamp type
Clearance Angle (°)0
Cutting Angle (°)75
Cutting Blade Length (mm)25.4
Cutting Tip Length (mm)40
Fig1
Inscribed Circle (mm)25.4
Shank Height (mm)40
Shank Length (mm)250
Shank Width (mm)40
ShapeInsert: Square [S]
Tip (mm)35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For general turning and copying.
*The main unit does not come with a wrench for the base plate.
*The image is a representative image.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan