SEKISUI POLYMATECH Heat Dissipation Sheet MANION Series

Sebelum PPN:
Rp349.900 - Rp759.900
Spesifikasi
ColorBlack
Dimensions (mm)70x70
MaterialSilicone, Thermally Conductive Filler
Operating Temperature Range (°C)-40 to 150
RoHS DirectiveCorrespondence
Sheet Length (mm)70
Sheet Width (mm)70
UL StandardV-0 (UL-94)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan