Sumitomo Electric Hard Metal Hard Metal Insert (for SEC-Grooving Tool GNDIS Type) GXMN-ML (Mata Pahat Grooving)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
Blade Thickness Tolerance (mm)±0.03
Chip breakerML
Corner Radius (mm)0.2
Overall Length (mm)11.1
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Thickness (mm)3.1
TypeGrooving / Traversing

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Insert for GNDIS type.
*Not compatible with GCM/GCG inserts. * Use the same combination of insert and holder edge width CW.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan