Sumitomo Electric Hard Metal holder

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Clamp SystemScrew-on type
Cutting Angle Kr (°)95
Dimension B (mm)12
Dimension H (mm)12
Right or Left HandRight
Suitable TipDiamond 35 °
Tip Clearance Angle (°)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* For separately shipped products, if you order by cash on delivery, it will be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan