Sumitomo Electric Hard Metal High-efficiency cutter for aluminum alloys

Sebelum PPN:
Rp15.999.900 - Rp21.999.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsNon-ferrous metals/aluminum alloys
Compatible InsertNF-SNEW 09T3ADTR/09T3ADTR-
Cutting Angle (°)90
Maximum depth of cut (mm)5
Rake Angle (°)-2~4(radial direction).6(axial direction)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For non-ferrous metals.
*The insert is not included in the main body.
*The image is a representative image.
Feature
=Specification&"
"&inch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan