Sumitomo Electric Hard Metal High-efficiency cutter for aluminum alloys

Sebelum PPN:
Rp22.999.900 - Rp65.999.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsNon-ferrous metals/aluminum alloys
Blade Size12
Cutting Angle (°)90
Maximum depth of cut (mm)3
Rake Angle (°)4 (radial direction) / 10 (axial direction)
Right or Left HandRight [R]
TypeHF

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For non-ferrous metals.
*Blade is not included in the main unit.
*The image is a representative image.
Feature
=Specification&"
"&Fine pitch: 2 flutes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan