Sumitomo Electric Hard Metal floorboard

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)12.57
Dimension RD (mm)0.8
Dimension Rc (mm)1.2
Dimension T (mm)6.35
NameFloorboard
Suitable ForFor X-bar negative inserts

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For X-bar negative inserts.
*The image is a representative image.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan