Sumitomo Electric Hard Metal floorboard

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)12.7
Dimension B (mm)9
Dimension T (mm)6.2
NamePresser foot TSX type sheet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Seat for TSX type.
*The image is a representative image.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan