Sumitomo Electric Hard Metal Drill Tip

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
Corner Radius (mm)1.2
LubricatingInternal lubrication type
Suitable HolderFor WDX type 2D to 4D (WDX560D○S40 to WDX680D○S40)
Thickness (mm)6
Width (mm)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It's an insert.
*The image is a representative image.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan