Sumitomo Electric Hard Metal Drill Tip

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
CoatingPVD coating/Aurora/CVD coating
Corner Radius (mm)RE1:0.4,RE2:0.8
Suitable HolderFor WDX type 2D to 5D (WDX130D○S20 to WDX150D○S20)
Thickness (mm)2
Width (mm)4.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
WDX type insert for 2D to 5D.
Improved chip control and reduced cutting resistance.
For stainless steel processing
*The image is a representative image.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan