Sumitomo Electric Hard Metal Cutter tip

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
AccuracyM
Applicable CutterWFXC12000E type
Coating(ACU2500)
Cutting Blade Length (mm)12.7
Fig1
Insert Thickness (mm)4.76
Insert Usedsquare [S]
Right or Left HandRight [R]

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*If cutting edge strength is insufficient when machining non-ferrous metals with high efficiency, try the G-type breaker (ACK300).
*The image is a representative image.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan