Sumitomo Electric Hard Metal Chip SPMA

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Chip breakerWithout breaker
Clearance Angle (°)11
Cutting Blade Length (mm)12.7
Dimension R (mm)0.8
ShapeSquare
Socket ShapeCylindrical hole
Thickness (mm)4.76
With Or Without HoleWith holes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* For separately shipped products, if you order by cash on delivery, it will be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan