Sumitomo Electric Hard Metal Chip SEGN

Sebelum PPN:
Rp2.499.900 - Rp3.399.900
Spesifikasi
Clearance Angle (°)20
Corner Height Tolerance (mm)±0.025
MaterialH1
ShapeSquare 90 °
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.025

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material: Cemented carbide for turning and milling. For high-speed finish cutting of non-ferrous metals.
* For separately shipped products, if you order by cash on delivery, it will be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan