Sumitomo Electric Hard Metal Brazing Tip (Mata Pahat Bubut)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Maker's Former Part No.02-0
MaterialG10E
Overall Length (mm)10
Thickness (mm)3
Width (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* For separately shipped products, if you order by cash on delivery, it will be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan