Sumitomo Electric Hard Metal Brazing Byte (Mata Bubut Brazing)

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
Height (mm)10
Maker's Former Part No.40-0
MaterialST20E
Overall Length (mm)80
ShapeFor left-handed outer diameter cutting
Width (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* For separately shipped products, if you order by cash on delivery, it will be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan