Sumitomo Electric Hard Metal Brazing byte

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)10
Dimension B (mm)6
Dimension C (mm)3
Dimension D (mm)0
Dimension H (mm)10
Dimension L (mm)80
Dimension R (mm)0.3
Dimension W (mm)10
Maker's Former Part No.33-0
MaterialH2
ShapeFor right-handed outer diameter cutting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* For separately shipped products, if you order by cash on delivery, it will be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan