Sumitomo Electric Hard Metal Arnex ANX type wrench

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
Dimension B (mm)10IP
Dimension B1 (mm)75
Dimension B2 (mm)40
Dimension C (mm)40
NameWing wrench (Torx Plus)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It's a wing wrench.
*The image is a representative image.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan