Sumitomo Electric Hard Metal Arnex ANX type adjustment wrench

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Dimension D1 (mm)5
Dimension D2 (mm)2
Dimension H (mm)4.5
Dimension L (mm)100
Namewrench

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It's a wrench.
*The image is a representative image.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan