Swallow Electric Single Phase Transformer R2-E Series

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Capacity (VA)200
External Dimensions (W x D x H) (mm)108×117×118
Insulation TypeE
Mounting Dimension B (mm)73
Mounting Dimension C (mm)48
Mounting Dimension a (mm)75
Primary Voltage (V)220 to 200
Secondary Voltage (V)26 to 24V-0-E
Terminal Screw (mm)4
Terminal ShapeUP

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan