Hiroshima Double-sided Tape for Carpet No. 5320

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Adhesive Strength0.4N/10mm
Length (mm)15
Thickness (mm)0.5 (all points)
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For fixing carpets and posters. Excellent adhesion to rough surfaces.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan