Okazaki Seiko Spiral hand reamer SPHR1 series

Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp6.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made of MCO material.
Spiral hand reamer suitable for finishing holes in cast iron and steel in general.
Feature
Made of MCO material.
Spiral hand reamer suitable for finishing holes in cast iron and steel in general.

Specification : *Blade diameter (DIA): 10.0*Total length (mm): 130*Blade length (mm): 70*Shank diameter (DIA): 10.0*Shank length (mm): 45*Number of teeth: 6*Helix angle (°) :8*Change length (mm): 14*Change angle (°): 1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan