Okazaki Seiko SP anti-vibration mill 4-blade OK coated SPSEE4VA series

Sebelum PPN:
Rp819.900 - Rp13.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification : *Blade diameter (DIA): 3*Overall length (mm): 45*Blade length (mm): 10*Underneck length (mm): 13*Neck diameter (DIA): 2.8*Handle diameter (DIA): 6*Blade Number: 4 *Twisted angle (°): 38 *Surface treatment: OK coat

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan