Okazaki Seiko Single angle cutter left blade

Sebelum PPN:
Rp4.299.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
AbbreviationSAC(L)
Helix AngleStraight blade
Hole Diameter d (mm)25.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
MCO tool left blade
Uses MCO material (cobalt high speed steel).
Feature
MCO tool left blade
Uses MCO material (cobalt high speed steel).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan